Motion
0723427
Chaîne à maillons de verrouillage – 3/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 405 lb, diamètre de maillon de 0.15 po, 125 pi
N° D’ARTICLE MI03096931
N° MFR0723427
Prix223.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons de verrouillage – 3/0, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 405 lb, diamètre de maillon de 0.15 po, 125 pi
N° D’ARTICLE MI03096931
N° MFR0723427

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix223.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.63 po
  • Lien Diamètre  
    0.15 po
  • Longueur totale
    125 pi
  • Taille commerciale
    3/0

Détails

  • Type de chaîne
    Lien de verrouillage
  • Mot-clé de description
    Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Type de fin de lien
    Emballé
  • Liens par pied ou compteur
    7.4/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    405 lb

Aperçu

Description du fabricant
0723427 3/0 ZP LOC LK CHA

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif