Spécifications
Dimensions
- Lien intérieur Longueur1.78 po
- Lien Diamètre0.12 po
- Longueur totale100 pi
- Taille commerciale1/0
Détails
- Type de chaîneDouble boucle
- Mot-clé de descriptionAcier galvanisé à faible teneur en carbone
- Revêtement de finitionGalvanisé
- Liens par pied ou compteur6.7/pi
- MatérielAcier
- Spécification du matérielFaible teneur en carbone
- Normes respectéesAISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
- Capacité de charge utile200 lb
Aperçu
Description du fabricant
CHAÎNE T0751034N , INCO BOUCLE DOUBLE, 1/0, H/G, 10