Motion
5410805
Manille d’ancrage à vis - 1/2 po, capacité de 2 tonnes, acier, autocolorée
N° D’ARTICLE MI03096947
N° MFR5410805
Prix16.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manille d’ancrage à vis - 1/2 po, capacité de 2 tonnes, acier, autocolorée
N° D’ARTICLE MI03096947
N° MFR5410805

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du boulon/broche
    0.625 po
  • Longueur intérieure de la manille
    1.938 po
  • Largeur de manille intérieure
    1.250 po
  • Taille de la manille
    1/2 po
  • Largeur entre les yeux
    0.813 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Auto-couleur
  • Matériel
    Acier
  • Normes respectées
    Classe 2 (broche à vis), grade A, RR-C-271, type IVA
  • Type
    Ancrage de manille
  • Capacité de poids
    2 tonnes

Aperçu

Description du fabricant
419S-1/2 5410805 1/2" SPA SHACKLE
  • Les corps de manille sont en acier au carbone forgé par chute
  • Autocoloré (peint en bleu)
  • Les manilles C-419-S répondent aux exigences de conception de la spécification fédérale RR-C-271, type IVA, catégorie A, classe 2
  • Limite de charge utile, taille, nom du fabricant, code de date et marquage permanent des États-Unis sur chaque manille
  • Statistiquement testé pour la résistance aux chocs, la résistance à la traction, la dureté, la souplesse et la fatigue
  • Les manilles de la série 419 répondent ou dépassent toutes les exigences de fabrication de la norme ASME B30.26 « Matériel de montage ». Ceux-ci comprennent l’exigence en matière de souplesse du matériau (section 26-1.1.2), l’exigence en matière de facteur de conception (section 26.1.2), l’exigence d’identification (section 26-1.5.1) et la plage de température effective (section 26-1.6.1). Les manilles peuvent être testées conformément à l’article 26-1.4.
  • Certification disponible sur demande
  • Facteur de conception 6 à 1
  • Les goupilles et les boulons sont traités thermiquement et fabriqués en acier allié
  • NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif