Spécifications
Dimensions
- Diamètre du boulon/broche0.750 po
- Longueur intérieure de la manille2.438 po
- Largeur de manille intérieure1.563 po
- Taille de la manille5/8 po
- Largeur entre les yeux1.063 po
Détails
- Revêtement de finitionGalvanisé
- MatérielAcier
- Normes respectéesASTM A-153 (fini), classe 3 (boulon), catégorie A, RR-C-271, type IVA
- TypeAncrage de manille
- Capacité de poids3-1/4 tonnes
Aperçu
- Les corps de manille de style boulon, écrou et goupille fendue sont en acier au carbone forgé
- Galvanisé pour répondre aux spécifications ASTM A-153
- Les manilles C-999-G répondent aux exigences de conception de la spécification fédérale RR-C-271, type IVA, catégorie A, classe 3
- Limite de charge utile, taille, nom du fabricant, code de date et marquage permanent des États-Unis sur chaque manille
- Statistiquement testé pour la résistance aux chocs, la résistance à la traction, la dureté, la souplesse et la fatigue
- Les manilles de la série 999 répondent ou dépassent toutes les exigences de fabrication de la norme ASME B30.26 « Matériel de montage ». Ceux-ci comprennent l’exigence en matière de souplesse du matériau (section 26-1.1.2), l’exigence en matière de facteur de conception (section 26.1.2), l’exigence d’identification (section 26-1.5.1) et la plage de température effective (section 26-1.6.1). Les manilles peuvent être testées conformément à l’article 26-1.4.
- Certification disponible sur demande
- Facteur de conception 6 à 1
- Les goupilles et les boulons sont traités thermiquement et fabriqués en acier allié
- NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL