Motion
5771615
Maillon d’accouplement Quick-Alloy® – Acier, 1 po, grade 80, capacité de 47700 lb
N° D’ARTICLE MI03096956
N° MFR5771615
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Maillon d’accouplement Quick-Alloy® – Acier, 1 po, grade 80, capacité de 47700 lb
N° D’ARTICLE MI03096956
N° MFR5771615
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur intérieure du lien
    5-7/8 po
  • Largeur intérieure du lien
    2-1/32 po
  • Épaisseur du maillon
    11/16 po
  • Taille
    1 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Peint
  • Classe de liaison
    Grade 80
  • Matériel
    Acier
  • Capacité de poids
    47700 lb

Aperçu

Description du fabricant
577-1615 577-1615 1 ALLOY CPLG LIEN
  • Pour connecter la chaîne aux composants dans la fabrication d’élingues de chaîne
  • À utiliser avec les élingues à chaîne de catégorie 80/100
  • Facteur de conception 4 à 1
  • Satisfaire ou dépasser toutes les exigences de la norme ASME B30.9
  • 100 % Proof Testé conformément à la norme ASTM A952
  • Les maillons de couplage de 3/4 po à 1-1/4 po utilisent un dispositif de retenue surdimensionné de style baril
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Conformément à la norme ASME B30.9, section 9.1.3 « Les maillons de couplage mécanique ne doivent pas être utilisés dans le corps d’une élingue de chaîne en alliage pour connecter deux pièces de chaîne »
  • NE DÉPASSEZ PAS LA LIMITE DE CHARGE DE TRAVAIL

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif