Motion
6104024
Crochet en S – Matériau en acier au carbone, taille no 40 , poids de 42 lb Capacity, 0.134 in Wire Size, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI03096966
N° MFR6104024
Prix0.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Crochet en S – Matériau en acier au carbone, taille no 40 , poids de 42 lb Capacity, 0.134 in Wire Size, Zinc-Plated
N° D’ARTICLE MI03096966
N° MFR6104024

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    #40
  • Poids
    0.40 lb
  • Taille du fil
    0.134 po
  • Limite de charge de travail
    42 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Crochet en S
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • À utiliser avec
    Fixation des accessoires à la chaîne
  • Numéro CUP du fabricant
    020418084911
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Crochet en S
  • CUP_NON
    020418084911
  • Capacité de poids
    42 lb

Aperçu

Description du fabricant
610-4024 610-4024 #40 ZP S-HOOK

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif