Motion
T7615012
Boulon à œil rond pivotant à bouton-pression – 1/2 po, zinc, capacité de 90 lb, no 225Z , numéro de figure
N° D’ARTICLE MI03096983
N° MFRT7615012
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boulon à œil rond pivotant à bouton-pression – 1/2 po, zinc, capacité de 90 lb, no 225Z , numéro de figure
N° D’ARTICLE MI03096983
N° MFRT7615012
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    7.900, 3-1/2 po
  • Largeur d’ouverture
    3/8 po
  • Taille
    1/2 po
  • Poids
    4.70 lb, 4.700
  • Largeur
    5.300

Détails

  • Numéro de la figure
    #225Z
  • Revêtement de finition
    Plaqué nickel
  • Matériel
    Zinc
  • Capacité de poids
    90 lb

Aperçu

Description du fabricant
T761-5012 225Z-1/2(B7615012)SWVL SNAP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif