Motion
1168X4MX2PT
Adaptateur droit pivotant à connexion rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI03098763
N° MFR1168X4MX2PT
Prix7.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Adaptateur droit pivotant à connexion rapide Weatherhead
N° D’ARTICLE MI03098763
N° MFR1168X4MX2PT
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
Votre prix7.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Extrémité 2 Taille
    1/8 po
  • Hauteur
    0.52 po
  • Longueur
    0.71 po
  • Longueur totale
    0.71 po
  • Poids
    0.02 lb
  • Largeur
    0.52 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateurs droits
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Type de fin 1
    Appuyer pour connecter
  • Type de fin 2
    NPTF
  • Forme d’ajustement
    180 °
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1168X4MX2PT
  • Numéro CUP du fabricant
    725975562772
  • Matériel
    Laiton
  • Température de fonctionnement maximale
    160 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Série
    Pousser
  • Pression de service
    250 psi

Aperçu

Description du fabricant
1168X4MX2PT RACCORDEMENT POUSSOIR
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues