Motion
20564614R
Lame de scie alternative dentée - bimétallique, TPI : 14, 6 po de long
N° D’ARTICLE MI03100038
N° MFR20564614R
Prix5.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie alternative dentée - bimétallique, TPI : 14, 6 po de long
N° D’ARTICLE MI03100038
N° MFR20564614R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    6 po
  • Longueur
    6 po
  • Dents par pouce
    14
  • Épaisseur
    0.035 po
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Application
    Acier de construction, tuyau, conduit, acier inoxydable 3/32 à 1/4 po, métal non ferreux 3/32 à 3/8 po d’épaisseur
  • Matériau de la lame
    Bimétal
  • Type de bord de coupe
    Rigide pour coupes droites
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Tpi
    14
  • CUP_NON
    082472205640

Aperçu

Description du fabricant
614R RECETTE BLD 6X3/4X14T .035 20564
  • La conception brevetée de la technologie T2™ offre une durée de vie de lame plus longue et permet une coupe plus rapide dans le plus large éventail d’applications de coupe
  • Optimisé pour des applications spécifiques
  • La conception bimétallique résistante aux chocs offre la flexibilité et la durabilité que les lames monométalliques ne peuvent pas

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon