Spécifications
Dimensions
- Longueur8 po
- Épaisseur0.035 po
- Largeur3/4 po
Détails
- Type de bord de coupeDenté
- Matériau de coupeBimétal
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Tpi18
- CUP_NON082472205787
Aperçu
- La conception brevetée de la technologie T2™ offre une durée de vie de lame plus longue et permet une coupe plus rapide dans le plus large éventail d’applications de coupe
- Optimisé pour des applications spécifiques
- La conception bimétallique résistante aux chocs offre la flexibilité et la durabilité que les lames monométalliques ne peuvent pas