Spécifications
Dimensions
- Longueur totale10 po
- Poids1.06 lb
- Taille de la clé10 po
Détails
- Détails supplémentairesRésistant à la corrosion
- Matériau du corpsAcier
- Revêtement de finitionPlaqué chrome
- Style de poignéePoignée coussinée
- Capacité de la mâchoire1-5/16 po
- Numéro CUP du fabricant037103254009
- MatérielAcier
- Capacité maximale des mâchoires1.3125 po
- Échelle de mesureÉchelle incluse
- Code PSC5120
- GarantieÀ vie
- Type de cléStandard
Aperçu
- Marque Crescent® de renommée mondiale
- Molette plus large pour un ajustement plus facile
- La balance gravée au laser offre un moyen rapide et pratique de déterminer la taille de la fixation en SAE ou en métrique
- La mâchoire à grande capacité permet à chaque outil de fonctionner avec plus de tailles de fixation
- La poignée plus large offre plus de confort et moins de stress à la main
- Le ressort de tension stabilise la mâchoire et le moletage s’ajuste facilement
- Acier allié et traité thermiquement
- Dimensions proportionnelles pour la plus grande résistance et le poids minimum
- Fini chromé résistant à la rouille et à la corrosion
- Tête polie et manche fini satiné régulier