Spécifications
Dimensions
- Longueur totale11 po
- Poids1.95 lb
Détails
- CouleurArgent
- Revêtement de finitionPlaqué nickel
- Code d’harmonisation8205700090
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Capacité de la mâchoire4 po;102 mm
- Style de mâchoirePince en C
- Numéro CUP du fabricant037103295972
- Capacité d’ouverture maximale4 po
- Type de pincePince en C
Aperçu
Description du fabricant
C11CCVN PINCE VERROUILLABLE 11" AVEC EMBOUT STANDARD
- Marque Crescent® de renommée mondiale
- Ouverture de mâchoire maximale selon les spécifications de l’ASME
- Trempette de plastisol rouge sur le levier de dégagement pour un confort amélioré et l’identité de la marque Crescent
- La finition nickelée résiste à la rouille et à la corrosion
- Action composée pour une puissante prise verrouillable antidérapante
- Un motif de prise agressif ajouté aux moles de serrage
- Trou de réception à clé hexagonale ajouté aux moles pour un couple et une commodité accrus
- Les pinces verrouillables en « C » sont plus rapides et plus faciles à utiliser que les pinces standard