Motion
SP40L

Weller
SP40L

Pointe Diam 6mm , fer à souder à DEL pour service moyen, 40 watts max.
N° D’ARTICLE MI03100377
N° MFRSP40L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Weller
SP40L

Pointe Diam 6mm , fer à souder à DEL pour service moyen, 40 watts max.
N° D’ARTICLE MI03100377
N° MFRSP40L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du cordon
    6 pi
  • Diamètre de la buse
    6.000 mm

Détails

  • Tension d’entrée
    120 V
  • Température de fonctionnement maximale
    750 F
  • Watts minimum
    40
  • Température de fonctionnement
    900 °F
  • Puissance de fonctionnement
    40 W
  • Quantité du colis
    1
  • Normes respectées
    Homologué cUL

Aperçu

Description du fabricant
SP40NUS 40W FER À SOUDER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif