Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.028 po, 0.035 po, 0.05 po, 1/16 po, 1/2 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 3/8 po, 5/16 po, 5/32 po, 5/64 po, 5/8 po, 7/32 po, 7/64 po, 9/16 po, 9/64 po
- Taille hexagonale maximale5/8 po
- Taille hexagonale minimale0.028 po
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de conduiteHexagonales
- Caractéristiques et avantages• High quality industrial-grade professional tools• Eklind® alloy steel• Heat-treated for optimum strength and ductility• Eklind® Black finish to resist rust• Made in USAIncludes:• Short hex keys: .028”, .035”, .050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” , 9/16” and 5/8”• Metal box
- Revêtement de finitionNoir
- ComprendBoîte en métal
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Type d’ensembleEnsemble de clés
Aperçu
- Outils professionnels de qualité industrielle de haute qualité
- Alliage d’acier Eklind®
- Traité thermiquement pour une résistance et une ductilité optimales
- Fini noir Eklind® pour résister à la rouille
- Fabriqué aux États-UnisComprend :
- Clés hexagonales courtes : 0,028”, 0,035”, 0,050”, 1/16”, 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2” , 9/16” et 5/8”
- Boîte en métal