Motion
27300
Rouleau d’essuie-tout Preference® - 2 épaisseurs, 11.000 po de largeur, 8.800 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03112161
N° MFR27300
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau d’essuie-tout Preference® - 2 épaisseurs, 11.000 po de largeur, 8.800 po de longueur, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI03112161
N° MFR27300
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la serviette
    8.800 po
  • Largeur de la serviette
    11.000 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    073310273006
  • Type de rouleau d’essuie-tout
    Standard
  • Perforation
    Perforé
  • Clair ou à motif
    Simple
  • Pli
    2
  • Rouleau ou feuilles
    Rouleau
  • À utiliser avec
    GP#52701, GP#52720
  • Nombre total d’essuie-mains
    100
  • CUP_NON
    073310273006

Aperçu

Description du fabricant
27300 SERVIETTE RL CUISINE PERFORÉE 2 PLIS