Motion
28-3M06-6FA3
28-3M06-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03115525
N° MFR28-3M06-6FA3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
28-3M06-6FA3, Alésage fini de la poulie de distribution 1/4 po
N° D’ARTICLE MI03115525
N° MFR28-3M06-6FA3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    26 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057718838
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    28
  • Style de dent
    HTD 3mm
  • CUP_NON
    00195057718838

Aperçu

Description du fabricant
28-3M06-6FA3 1/4'' BORE ALUMINUM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon