Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale du segment100 pi
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/8 po
Détails
- Détails supplémentairesConstruction à 8 plis – Résistance à l’éclatement de 500 lb/po2 - Cordon de pneu double renforcé pour plus de résistance - Léger, bobines et poignées faciles - Col de protection Flow Guard Plus , sur les tuyaux 5/8″ et 1/2″ résistant aux plis au robinet - Robuste, résistant aux crevasses, accouplements en métal usinés Full -Flo® - sur 1″.3/4″.5/8″ avec rondelle intégrée pour une étanchéité étanche - Résistance aux plis - Surface polie résistant aux abrasions, aux taches et à la moisissure
- Couleurs disponiblesVert
- Page de produit du fabricant
- Plage de pression de fonctionnementMaximum de 500 psi
Aperçu
- Construction à 8 plis avec résistance à l’éclatement de 500 psi
- Cordon de pneu double renforcé pour plus de résistance
- Léger, s’enroule et se manipule facilement
- Le collet de protection Flow Guard Plus de , qui résiste aux plis au niveau du robinet
- Rondelle intégrée pour une étanchéité serrée
- Résistant aux plis
- La surface polie résiste aux abrasions, aux taches et à la moisissure