Spécifications
Dimensions
- Longueur maximale du segment75 pi
- Diamètre intérieur nominal du tuyau5/8 po
Aperçu
- Construction à 8 plis avec résistance à l’éclatement de 500 psi
- Cordon de pneu double renforcé pour plus de résistance
- Léger, s’enroule et se manipule facilement
- Le collet de protection Flow Guard Plus de , qui résiste aux plis au niveau du robinet
- Rondelle intégrée pour une étanchéité serrée
- Résistant aux plis
- La surface polie résiste aux abrasions, aux taches et à la moisissure