Motion
CJ75/90B IC 2 1/2 5/8X5/16KW

LOVEJOY INC
CJ75/90B CI 2 1/2 5/8X5/16KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514477499 - Taille du raccord : 75, mâchoire courbée, 2.5000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI03119504
N° MFRCJ75/90B CI 2 1/2 5/8X5/16KW
Prix683.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ75/90B CI 2 1/2 5/8X5/16KW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514477499 - Taille du raccord : 75, mâchoire courbée, 2.5000 po de diamètre, fini avec rainure de clavette, fonte
N° D’ARTICLE MI03119504
N° MFRCJ75/90B CI 2 1/2 5/8X5/16KW
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
Prix683.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.5000 po
  • Code de taille de raccord
    75
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    6.3000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.3500 po
  • Diamètre extérieur
    6.3000 po
  • Poids
    23.96 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144774996
  • Rpm max.
    3550 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    CJ75/90B
  • Capacité de couple
    11320 po
  • CUP_NON
    685144774996

Aperçu

Description du fabricant
CJ75/90B-HUB-CI-2-1/2-5/8X5/16KW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif