Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage150 mm
- Code de taille de raccord4.5
- Diamètre du moyeu8.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.3100 po
- Alésage maximal165 mm
- Poids47.11 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904139853
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- Capacité de couple302400 po
- CUP_NON697904139853