Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage160 mm
- Code de taille de raccord4.5
- Diamètre du moyeu8.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage5.3100 po
- Alésage maximal165 mm
- Poids41.26 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904139945
- Type de produitMoyeux de couplage d’engrenage
- Capacité de couple302400 po
- CUP_NON697904139945