Motion
F 4E HUB RGD 4-1/4 1 po x 1/2 KW

LOVEJOY INC
F 4E HUB RGD 4-1/4 1"x 1/2 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790414262 - 4, 4.2500 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03119520
N° MFRF 4E HUB RGD 4-1/4 1"x 1/2 KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 4E HUB RGD 4-1/4 1"x 1/2 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790414262 - 4, 4.2500 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03119520
N° MFRF 4E HUB RGD 4-1/4 1"x 1/2 KW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4.2500 po
  • Code de taille de raccord
    4
  • Diamètre du moyeu
    9.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    4.4400 po
  • Alésage maximal
    6.5000 po
  • Poids
    82.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904142624
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Capacité de couple
    220500 po

Aperçu

Description du fabricant
F 4E HUB RGD 4-1/4 1 poX1/2KW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif