Motion
F 5 HUB 5-1/4 1-1/4X5/8KW

LOVEJOY INC
F 5 HUB 5-1/4 1-1/4X5/8KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790413701 - 5, 5-1/4 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI03119522
N° MFRF 5 HUB 5-1/4 1-1/4X5/8KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 5 HUB 5-1/4 1-1/4X5/8KW

Concentrateur d’accouplement d’engrenage 69790413701 - 5, 5-1/4 po, fini avec rainure de clavette, flexibilité totale
N° D’ARTICLE MI03119522
N° MFRF 5 HUB 5-1/4 1-1/4X5/8KW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    5-1/4 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    12.38 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Distance entre les arbres
    0.31 po
  • Diamètre du moyeu
    9-1/2 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.03 po
  • Diamètre extérieur du manchon
    15.31 po
  • Poids
    86.93 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Numéro CUP du fabricant
    697904137019
  • Rpm max.
    3750 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Série
    F
  • Profil de la dent
    Couronne de rayon courbée variée
  • Capacité de couple
    434700 po
  • CUP_NON
    697904137019

Aperçu

Description du fabricant
F 5 HUB 5-1/4 1-1/4X5/8KW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif