Motion
F 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW

LOVEJOY INC
F 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790413642 - 5, 6.2500 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03119523
N° MFRF 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
F 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW

Concentrateur de couplage d’engrenage 69790413642 - 5, 6.2500 po , fini avec rainure de clavette
N° D’ARTICLE MI03119523
N° MFRF 5 HUB 6-1/4 1-1/2 x 3/4 KW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.2500 po
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre du moyeu
    9.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.0300 po
  • Alésage maximal
    6.5000 po
  • Poids
    69.70 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904136425
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage d’engrenage
  • Capacité de couple
    434700 po

Aperçu

Description du fabricant
F 5 HUB 6-1/4 1-1/2X3/4KW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif