Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre32 mm
- Longueur totale de l’accouplement189 mm
- Code de taille de raccord110-6
- Distance entre les arbres89 mm
- Bride extérieure Diamètre110 mm
- Diamètre de l’extrémité du moyeu65 mm
- Longueur jusqu’à Alésage50 mm
- Diamètre maximal de l’alésage46 mm
- Poids2.83 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Puissance à 100 tr/min8 hp
- Matériau du concentrateurAcier
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697904139068
- Nombre de trous de boulons6
- Type de produitConcentrateurs de couplage de disque
- SérieSX-6
- Capacité de couple5100 po
- CUP_NON697904139068