Motion
SX90-6 HUB 19MM  6 x 2.8MM KW

LOVEJOY INC
SX90-6 HUB 19MM 6 x 2.8MM KW

Concentrateur de couplage à disque 69790414261 - Taille SX90-6 cplg, Alésage 19 mm, DE 90 mm Flg, Acier
N° D’ARTICLE MI03119549
N° MFRSX90-6 HUB 19MM 6 x 2.8MM KW
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
SX90-6 HUB 19MM 6 x 2.8MM KW

Concentrateur de couplage à disque 69790414261 - Taille SX90-6 cplg, Alésage 19 mm, DE 90 mm Flg, Acier
N° D’ARTICLE MI03119549
N° MFRSX90-6 HUB 19MM 6 x 2.8MM KW
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    19 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    134 mm
  • Code de taille de raccord
    SX90-6
  • Distance entre les arbres
    60 mm
  • Bride extérieure Diamètre  
    90 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    58 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    39.88 mm
  • Diamètre maximal de l’alésage
    38 mm
  • Poids
    1.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Puissance à 100 tr/min
    3.5 hp
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697904142617
  • Nombre de trous de boulons
    6
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    SX-6
  • Capacité de couple
    2100 po

Aperçu

Description du fabricant
SX90-6 HUB 19MM 6X2.8MMKW

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif