Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur90 mm
- Largeur totale54 mm
- Poids1.21 lb
Détails
- Type d’alésageDroit
- Capacité de charge dynamique143000 N
- Description longueLe LRT809054 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 80 mm, un diamètre extérieur de 90 mm, une largeur globale de 54 mm et un poids de 1.21 lb, conçu pour les ensembles de roulements à aiguilles à largeur étendue dans les environnements industriels.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantLRT809054
- Rpm max.4500 tr/min
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieLRT
- Capacité de charge statique351000 N
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la documentation - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la documentation - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la documentation