Motion
L276 60MMH7 18X4.4MMKW

LOVEJOY INC
L276 60MMH7 18X4.4MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514456236 - Taille du manchon : 276, mâchoire droite, alésage de 60 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI03122422
N° MFRL276 60MMH7 18X4.4MMKW
Prix464.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L276 60MMH7 18X4.4MMKW

Moyeu de couplage de mâchoire 68514456236 - Taille du manchon : 276, mâchoire droite, alésage de 60 mm, fini avec rainure de clavette et 1 inox, fonte
N° D’ARTICLE MI03122422
N° MFRL276 60MMH7 18X4.4MMKW
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
Prix464.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Code de taille de raccord
    276
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.0000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.1200 po
  • Diamètre extérieur
    6.1800 po
  • Poids
    16.78 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144562364
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • CUP_NON
    685144562364

Aperçu

Description du fabricant
L276-HUB-60MMH7-18X4.4MMKW