Motion
5107J09A CONDUITE DE BASE

FALK
5107J09A BASIC DRIVE

Pièce de rechange du réducteur de vitesse - 9:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI03122675
N° MFR5107J09A BASIC DRIVE
Prix2,455.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5107J09A BASIC DRIVE

Pièce de rechange du réducteur de vitesse - 9:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI03122675
N° MFR5107J09A BASIC DRIVE
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
Votre prix2,455.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5107
  • Ratio
    9:1
  • Poids
    30 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Entraînement à engrenage hélicoïdal parallèle monté sur arbre de taille 5107 avec rapport 9:1 . Les roulements à rouleaux coniques robustes et les joints en fluorocarbone (FKM) purgeables à la graisse haute température offrent une protection maximale dans les environnements extrêmes. Les unités standard montées sur arbre (JR), sur convoyeur à vis (JSC) et à bride (JF) sont construites à partir d’une unité de base (J)
  • Types de produits
    Entraînement de base
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    782934634536

Aperçu

Description du fabricant
5107J09A UNITÉ DE BASE
  • Roulements standard et joints Viton® : les temps d’arrêt de remplacement sont réduits au minimum avec les roulements et joints disponibles localement
  • Joints Viton purgés à la graisse pour service intensif : gèrent les températures élevées, préviennent les fuites et les défaillances ultimes de l’entraînement; la barrière de graissage emprisonne les contaminants abrasifs avant qu’ils ne puissent sillonner l’arbre ou pénétrer dans l’entraînement par engrenages
  • Engrenage longue durée : la conception hélicoïdale Quadrives présente des dents à surface finie à haute dureté avec une face plus large pour une capacité de charge maximale
  • Des coussinets et d’autres accessoires sont disponibles
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie

Vous pourriez également aimer