Motion
5115J05A CONDUITE DE BASE

FALK
5115J05A BASIC DRIVE

Pièce de rechange du réducteur de vitesse - 5:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI03122677
N° MFR5115J05A BASIC DRIVE
Prix3,300.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5115J05A BASIC DRIVE

Pièce de rechange du réducteur de vitesse - 5:1 Rapport
N° D’ARTICLE MI03122677
N° MFR5115J05A BASIC DRIVE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix3,300.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du réducteur du fabricant
    5115
  • Ratio
    5:1
  • Poids
    160.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les entraînements par engrenages Quadrive montés sur arbre sont conçus pour les applications de service intensif continu et sont les entraînements montés sur arbre les plus rapides et les plus faciles à installer et à retirer.
  • Types de produits
    Entraînement de base
  • Série
    5000
  • CUP_NON
    782934634567

Aperçu

Description du fabricant
5115J05A UNITÉ DE BASE
  • Roulements standard et joints Viton® : les temps d’arrêt de remplacement sont réduits au minimum avec les roulements et joints disponibles localement
  • Joints Viton purgés à la graisse pour service intensif : gèrent les températures élevées, préviennent les fuites et les défaillances ultimes de l’entraînement; la barrière de graissage emprisonne les contaminants abrasifs avant qu’ils ne puissent sillonner l’arbre ou pénétrer dans l’entraînement par engrenages
  • Engrenage longue durée : la conception hélicoïdale Quadrives présente des dents à surface finie à haute dureté avec une face plus large pour une capacité de charge maximale
  • Des coussinets et d’autres accessoires sont disponibles
  • Consultez Motionindustries.com pour obtenir des données sur les dimensions et l’ingénierie