Motion
TRD-1018
Rondelle de butée - butée de roulement à aiguilles, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03125900
N° MFRTRD-1018
Prix18.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rondelle de butée - butée de roulement à aiguilles, 1.1250 po de diamètre extérieur, 0.1250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI03125900
N° MFRTRD-1018

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Largeur totale
    0.1250 po
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier 1074
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Numéro de pièce du roulement compatible
    NTA-1018
  • Type de roulement compatible
    Poussée du rouleau à aiguilles
  • Description
    Rondelle de butée
  • Lubrification
    Prévention de la rouille
  • Température de fonctionnement maximale
    110 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 110 °C
  • Série
    TRD
  • Type de palier de butée
    Rondelles de roulement de butée de rouleau
  • CUP_NON
    605790273605
  • Type de rondelle
    Rondelle de butée

Aperçu

Description du fabricant
TRD1018 COURSE DE POUSSIÈRE