Motion
T40B30
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 30 dents
N° D’ARTICLE MI03126190
N° MFRT40B30
Prix188.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage de série - 40 / 1/2 po, moyeu B, 30 dents
N° D’ARTICLE MI03126190
N° MFRT40B30
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
Prix188.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’étrier
    4.4710 po
  • Diamètre du moyeu
    3.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.2500 po
  • Diamètre extérieur
    5.0600 po
  • Diamètre du pas
    4.7830 po
  • Largeur de la dent
    0.2750 po
  • Poids
    8.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039367471
  • Nombre de dents
    30
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039367471

Aperçu

Description du fabricant
T40B30 SB 7/8 HT