Motion
7427CVN
Pince coupante diagonale lourde - Capacité de coupe 12 AWG, 7 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03129691
N° MFR7427CVN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince coupante diagonale lourde - Capacité de coupe 12 AWG, 7 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03129691
N° MFR7427CVN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    3/4 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    1/2 po
  • Largeur de la mâchoire
    7/8 po
  • Longueur totale
    7 po
  • Poids
    0.70 lb

Details

  • Application
    Service intensif
  • Capacité de coupe
    12 AWG
  • Matériau de la poignée
    Poignée coussinée à double trempage
  • Code d’harmonisation
    8203206030
  • Numéro CUP du fabricant
    037103213471

Aperçu

Description du fabricant
7427CVN PINCE SLD-JT DIAG. ROBUSTE 7
  • Conçu pour les câbles blindés Bx à coupe lourde et à pointe puissante
  • Bords de coupe durcis à induction électronique et à main
  • Fabriqué en acier allié forgé
  • Testé individuellement pour la force et la capacité de coupe
  • Tête polie
  • Poignées à la mode pour un effet de levier maximal
  • Poignées coussinées antidérapantes rouges

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif