Motion
PS5429C
Pince Lineman - Longueur de mâchoire 1-9/16 , Longueur totale 8 po
N° D’ARTICLE MI03129916
N° MFRPS5429C
Prix40.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pince Lineman - Longueur de mâchoire 1-9/16 , Longueur totale 8 po
N° D’ARTICLE MI03129916
N° MFRPS5429C

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix40.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    1-9/16
  • Épaisseur de la mâchoire
    5/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-9/32 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Capacité de coupe
    11 AWG
  • Code d’harmonisation
    8203206030
  • Numéro CUP du fabricant
    037103216847
  • Matériel
    Acier allié
  • Coupe-côté
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
PS5429C PINCE 9 PO CA DIAGONALE SERIE PRO
  • Poignées comoulées pour plus de confort
  • Augmenter la pression de coupe de 50 %
  • Acier au chrome vanadium pour une durabilité accrue
  • Rivet de joint traité thermiquement pour un fonctionnement régulier
  • Bords durcis par induction pour une longue durée de coupe
  • 1/3 Plus léger que les pinces standard, réduit la fatigue

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon