Motion
727CVN
7-1/4 po OAL, capacité 12 AWG, longueur de mâchoire 3/8 po x largeur de mâchoire 1-3/4 po, tête standard de pince coupante d’extrémité, poignées de coussin en plastique
N° D’ARTICLE MI03129936
N° MFR727CVN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7-1/4 po OAL, capacité 12 AWG, longueur de mâchoire 3/8 po x largeur de mâchoire 1-3/4 po, tête standard de pince coupante d’extrémité, poignées de coussin en plastique
N° D’ARTICLE MI03129936
N° MFR727CVN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la mâchoire
    3/8 po
  • Largeur de la mâchoire
    1-3/4 po
  • Longueur totale
    7-1/4 po
  • Plage de longueur globale
    6" - 8.9"
  • Poids
    12 oz

Détails

  • Capacité
    12 AWG
  • Style de coupe
    Standard
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Coussin en plastique
  • Code PSC
    5110
  • Type
    Pince coupante d’extrémité

Aperçu

Description du fabricant
727CVN PINCE À POINTE SLD-JT COUPE 7CV PINCE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif