Motion
9336CVN
Coupe diagonale - Pince tout usage - Capacité de coupe 12 AWG, 6 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03129950
N° MFR9336CVN
Prix46.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Coupe diagonale - Pince tout usage - Capacité de coupe 12 AWG, 6 po de longueur totale
N° D’ARTICLE MI03129950
N° MFR9336CVN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix46.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    0.8200 po, 20.83 mm
  • Longueur de la poignée
    3.5000 po, 88.90 mm
  • Hauteur
    0.6000 po, 15.24 mm
  • Longueur de la mâchoire
    13/16 po
  • Épaisseur de la mâchoire
    7/16 po
  • Largeur de la mâchoire
    3/4 po
  • Longueur
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Profondeur globale
    0.4370 po, 11.10 mm
  • Longueur totale
    6 po
  • Hauteur de pièce unique
    15.24 mm;0.6000 po
  • Longueur de pièce unique
    152.40 mm;6.0000 po
  • Largeur d’une seule pièce
    19.05 mm;0.7500 po
  • Poids de l’outil
    0.41 lb, 0.186 kg
  • Largeur de l’outil
    19.05 mm;0.7500 po
  • Poids
    0.41 lb
  • Largeur
    0.7500 po, 19.05 mm

Détails

  • Application
    Usage général, fils plus durs
  • Fini de lame
    Poli
  • Matériau du corps
    Acier allié
  • Couleur
    Cuir brut
  • Type de coupe
    Diagonale
  • Capacité de coupe
    12 AWG
  • Capacité de coupe (cuivre et aluminium)
    12 AWG
  • Description
    Pince coupante diagonale à usage général 6.0000
  • Poignée ergonomique
    Poignée non ergonomique
  • Couleur de la poignée
    Rouge
  • Matériau de la poignée
    Poignée coussinée à double trempage
  • Style de poignée
    Poignée trempée
  • Type de poignée
    Poignée trempée
  • Code d’harmonisation
    8203206030
  • Effet de levier élevé
    faux
  • Isolé
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    037103213198
  • Matériel
    Acier allié
  • Nombre de pièces
    1
  • Réaffûté
    Ne peut pas être réaffûté
  • CUP_NON
    037103213198

Aperçu

Description du fabricant
9336CVN PINCE 6 PO CD DIAG COUSSIN
  • Conçu pour la coupe générale de fils dans les espaces clos
  • Mâchoire standard
  • Durcissement à induction électronique et poncé à la main
  • Bords de coupe longs pour les fils plus durs
  • Conception du joint rond
  • Fait d’acier allié forgé à froid
  • Testé individuellement pour la force et la capacité de coupe
  • Tête polie
  • Poignées coussinées antidérapantes rouges
  • Le printemps garde les mâchoires ouvertes, le cas échéant

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif