Motion
125DGB550B3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12.5000 po, DI 16.5000 po, largeur 2.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03129981
N° MFR125DGB550B3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 12.5000 po, DI 16.5000 po, largeur 2.0000 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI03129981
N° MFR125DGB550B3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12.5000 po
  • Extérieur Diamètre  
    16.5000 po
  • Global Largeur  
    2.0000 po
  • Poids
    44.1 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    125DGB550B3 BRG
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué aux États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.10.80
  • Description longue
    Le 125DGB550B3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 12.5 po avec un diamètre extérieur de 16.5 po, une largeur de 2 po, une conception droite et un type ouvert.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    125DGB550B3
  • Numéro CUP du fabricant
    662293231150
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    662293231150

Aperçu

Description du fabricant
125DGB550B3 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer