Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à pousser de 6 mm
Details
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.8 Mpa2
- Number Of Ports2
- Nombre de solénoïdes2
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.8 MPa
- Plage de température de fonctionnement-5 à +50 °C
- Type de tuyauterieEn ligne
- SérieVQ
- Normes respectéesJIS
Aperçu
Description du fabricant
VQ2000-FPG-C6C6-F BLOC DE VÉRIFICATION DBL VQ2000
- Bloc de double vérification pour les types séparés VQ1000 et VQ2000
- Pression de service maximale : 0.8MPa
- Pression de service min. : 0.15MPa
- Température ambiante et du liquide : -5 à 50°C
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité