Motion
VV5Q21-05N7SQ

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-05N7SQ

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI03132550
N° MFRVV5Q21-05N7SQ
Prix874.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5Q21-05N7SQ

Collecteur VV5Q
N° D’ARTICLE MI03132550
N° MFRVV5Q21-05N7SQ
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
Prix874.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    163 mm
  • Largeur totale
    120 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VQ2000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/4 po
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    5
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +50 °C
  • Série
    VQ
  • Type de câblage
    Système de transmission en série

Aperçu

Description du fabricant
VV5Q21-05N7SQ VV5Q COLLECTEUR

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon