Motion
TAFI355020
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI03132691
N° MFRTAFI355020
Prix86.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulements à rouleaux à aiguilles usinés - Alésage de 35 mm, diamètre extérieur de 50 mm, largeur de 20 mm, ouverts
N° D’ARTICLE MI03132691
N° MFRTAFI355020
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
Prix86.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    29400 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAFI355020 présente un diamètre d’alésage de 35 mm, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur globale de 20 mm et une conception de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux machines de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAFI
  • Capacité de charge statique
    54100 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAFI355020
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone
  • Trou d’huile
  • Anneau intérieur

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon