Spécifications
Dimensions
- Résistance à la traction ultime moyenne45000 lb
- Largeur totale de la chaîne3.0000 po
- Taille de la chaîne0.75 po
- Pas0.7500 po
- Poids0.00 lb
- Largeur sur les broches percées3.2080 po
Détails
- Type de lienEnsemble de connecteurs pour goupille fendue
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantENSEMBLE HV/SC612 6100 C-P
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288466550
- MatérielAcier
- Types de produitsEntraînements à chaîne dentée inversée
Aperçu
- Accessoire de chaîne HV/SC, ensemble de maillons de connexion à goupille fendue série 6100 Disponible en pas de 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po, 1 1/2 po, 2 po Offre un fonctionnement lisse, silencieux et économique