Motion
2AK154 1 7/16
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de ceinture, rainure 2 , diamètre de pas 15 po, diamètre extérieur 15.25 po, fini, taille de diamètre 1.4375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133269
N° MFR2AK154 1 7/16
Prix459.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de ceinture, rainure 2 , diamètre de pas 15 po, diamètre extérieur 15.25 po, fini, taille de diamètre 1.4375 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133269
N° MFR2AK154 1 7/16
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
Prix459.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-7/16 po
  • Visage Largeur  
    1.3750 po
  • Projection du concentrateur
    .344
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.59375 po
  • Extérieur Diamètre  
    15.2500 po
  • Largeur totale
    1.375 po
  • Diamètre du pas
    15 po
  • Taille de la vis de fixation
    3/8-16X3/8 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.59375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    15.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    15.25
  • Poids
    14.30 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950231112
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • CUP_NON
    697950231112

Aperçu

Description du fabricant
2AK154 1 7/16 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer