Motion
2AK51 1
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de ceinture, rainure 2 , diamètre de pas 4.7 po, diamètre extérieur 4.95 po, fini, taille de diamètre 1.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133342
N° MFR2AK51 1
Price$128.67/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de ceinture, rainure 2 , diamètre de pas 4.7 po, diamètre extérieur 4.95 po, fini, taille de diamètre 1.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133342
N° MFR2AK51 1
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
Votre prix128.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Face Width  
    1.3750 po
  • Projection du concentrateur
    .469
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Length Through Bore  
    1.34375 po
  • Outside Diameter  
    4.9500 po
  • Largeur totale
    1.375 po
  • Diamètre du pas
    4.7 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18X5/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.34375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.95 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    10.25
  • Poids
    4.60 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950229591
  • Matériel
    Fonte
  • Number Of Grooves  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    697950229591

Aperçu

Description du fabricant
2AK51 1 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.