Motion
AK124 1
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de ceinture, 1 rainure, diamètre de pas de 12 po, diamètre extérieur de 12.25 po, finie, diamètre de 1.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133525
N° MFRAK124 1
Price$192.41/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de ceinture, 1 rainure, diamètre de pas de 12 po, diamètre extérieur de 12.25 po, finie, diamètre de 1.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133525
N° MFRAK124 1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$192.41/each

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1.0000 à 1.6875 po
  • Face Width  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.0000 po
  • Projection du concentrateur
    .781
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Length Through Bore  
    1.46875 po
  • Outside Diameter  
    12.2500 po
  • Largeur totale
    0,75 po
  • Diamètre du pas
    12 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18X5/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.46875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12.25 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12.25
  • Poids
    7.20 lb

Details

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950228839
  • Matériel
    Fonte
  • Number Of Grooves  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • CUP_NON
    697950228839

Aperçu

Description du fabricant
AK124 1 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.