Motion
AK27 3/4
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 0.7500 po diamètre extérieur, 2.7000 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133582
N° MFRAK27 3/4
Prix29.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, 0.7500 po diamètre extérieur, 2.7000 po diamètre extérieur, diamètre fini, bague de série non requise, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133582
N° MFRAK27 3/4
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
Votre prix29.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre de référence
    2.5000 po
  • Visage Largeur  
    0.6563 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8750 po
  • Projection du concentrateur
    .438
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.7000 po
  • Largeur totale
    0,656 po
  • Diamètre du pas
    2.5 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20X1/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.375 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    2.875 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    2.875
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950225036
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bride en toile
  • CUP_NON
    697950225036

Aperçu

Description du fabricant
AK27 3/4 FHP FHEAVE BS
  • Poulies à puissance fractionnelle pour les applications légères
  • Conceptions à rainure simple et double
  • Rainures usinées avec précision
  • Équilibré statiquement

Vous pourriez également aimer