Motion
AK30 5/8
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre de pas de 2.8 po, diamètre extérieur de 3.05 po, finie, diamètre de 0.6250 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03133591
N° MFRAK30 5/8
Prix37.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre de pas de 2.8 po, diamètre extérieur de 3.05 po, finie, diamètre de 0.6250 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03133591
N° MFRAK30 5/8

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix37.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    5/8 po
  • Visage Largeur  
    0.6560 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    1.8750 po
  • Projection du concentrateur
    .438
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.9375 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.0500 po
  • Largeur totale
    0,656 po
  • Diamètre du pas
    2.8 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20X1/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.375 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.375
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950225159
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    697950225159

Aperçu

Description du fabricant
AK30 5/8 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.