Motion
AK32 3/4
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre de pas de 3 po, diamètre extérieur de 3.25 po, finie, diamètre de 0.7500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03133595
N° MFRAK32 3/4
Price39.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - 3L, 4L, section de courroie A, 1 rainure, diamètre de pas de 3 po, diamètre extérieur de 3.25 po, finie, diamètre de 0.7500 po, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03133595
N° MFRAK32 3/4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price39.19 $ chacun

Specifications

Dimensions

  • Belt Section Size
    3L, 4L, A
  • Bore Diameter
    3/4 in
  • Face Width  
    0.6560 in
  • Hub Outside Diameter
    1.8750 in
  • Hub Projection
    .438
  • Keyway Size
    3/16 X 3/32 in
  • Length Through Bore  
    0.9375 in
  • Outside Diameter  
    3.2500 in
  • Overall Width
    .656 in
  • Pitch Diameter
    3 in
  • Set Screw Size
    1/4-20X1/4 in
  • Storage Dimension Height
    1.125 in
  • Storage Dimension Length
    3.375 in
  • Storage Dimension Width
    3.375
  • Weight
    1.10 lbs

Details

  • Bore Type
    Finished Bore
  • Bushing Series
    Not Required
  • CAD Drawing
  • Manufacturer Catalog
  • Manufacturer Upc Number
    697950225197
  • Material
    Steel
  • Number Of Grooves  
    1
  • Product Type
    V-Belt Pulleys
  • Pulley Construction
    Web
  • UPC_NO
    697950225197

Overview

Mfr description
AK32 3/4 FHP SHEAVE BS
  • For light duty applications such as HVAC.
  • Tolerances adhere to industry guidelines.
  • Precise machining and processes ensure consistent finish and high quality.

Compliance & Safety Data

Click on an icon below to learn more about the compliance and safety data
alt text
alt text