Motion
AK41 1/2
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de ceinture, 1 rainure, diamètre de pas de 3.7 po, diamètre extérieur de 3.95 po, finie, diamètre de 0.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133616
N° MFRAK41 1/2
Prix61.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de ceinture, 1 rainure, diamètre de pas de 3.7 po, diamètre extérieur de 3.95 po, finie, diamètre de 0.5000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133616
N° MFRAK41 1/2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Visage Largeur  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.2500 po
  • Projection du concentrateur
    .469
  • Taille de la rainure de clavette
    Aucun
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.15625 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9500 po
  • Largeur totale
    0,75 po
  • Diamètre du pas
    3.7 po
  • Taille de la vis de fixation
    No 10-24X3/16 dans
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.15625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    3.95 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    3.95
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950121826
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    697950121826

Aperçu

Description du fabricant
AK41 1/2 FHP TABLEAU
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer