Motion
AK91 1
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de ceinture, 1 rainure, diamètre de pas de 8.7 po, diamètre extérieur de 8.95 po, finie, diamètre de 1.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133729
N° MFRAK91 1
Prix120.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP – 3L, 4L, section de ceinture, 1 rainure, diamètre de pas de 8.7 po, diamètre extérieur de 8.95 po, finie, diamètre de 1.0000 po, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133729
N° MFRAK91 1
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
Prix120.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Visage Largeur  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.7500 po
  • Projection du concentrateur
    .719
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.46875 po
  • Extérieur Diamètre  
    8.9500 po
  • Largeur totale
    0,75 po
  • Diamètre du pas
    8.7 po
  • Taille de la vis de fixation
    5/16-18X5/16 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.46875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.95 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.95
  • Poids
    5.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950228556
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Bras / rayons
  • CUP_NON
    697950228556

Aperçu

Description du fabricant
AK91 1 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon