Motion
BK48 3/4
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, 1 rainure, 3.8 po de diamètre, 4.55 po de diamètre extérieur, finie, 0.7500 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133854
N° MFRBK48 3/4
Prix67.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie à courroie en V FHP - A, 4L, B, 5L Section de courroie, 1 rainure, 3.8 po de diamètre, 4.55 po de diamètre extérieur, finie, 0.7500 po de diamètre, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI03133854
N° MFRBK48 3/4
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
Votre prix67.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    4L, 5L, A, B
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.7500 à 1.3125 po
  • Visage Largeur  
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    2.1250 po
  • Projection du concentrateur
    .406
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.15625 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.5500 po
  • Largeur totale
    0,875 po
  • Diamètre du pas
    3.8 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/4-20X1/4 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    1.15625 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    4.55 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    4.55
  • Poids
    2.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950232102
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • Construction de la poulie
    Web
  • CUP_NON
    697950232102

Aperçu

Description du fabricant
BK48 3/4 FHP FHEAVE BS
  • Pour les applications légères comme le CVCA.
  • Les tolérances respectent les lignes directrices de l’industrie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer